Cheie CROW-FOOT SW.1 ″ pătrat interior 3/8 ″ L.47 mm

Cod articol: 02500048
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02500048
EAN / GTIN 4018754004706
Număr producător 02500048
L-Număr L60010 6019

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 8 mm
  • Lungime [mm): 47 mm
  • S: 26,7 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 78 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 1 ″
  • Lățime mm (b): 45 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături