Cheie CROW-FOOT SW.9/16 ″ pătrat interior 3/8 ″ L.37,7 mm

Cod articol: 02500034
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02500034
EAN / GTIN 4018754004645
Număr producător 02500034
L-Număr L60010 702

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 6,3 mm
  • Lungime [mm): 37,7 mm
  • S: 20,9 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 40 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 9/16 ″
  • Lățime mm (b): 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături