Cheie CROW-RING SW.1 ″ pătrat interior 3/8 ″ L.49.3 mm

Cod articol: 02490048
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02490048
    EAN / GTIN 4018754004607
    Număr producător 02490048
    L-Număr L60010 6021

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • a: 20 mm
    • Lungime [mm): 49,3 mm
    • S: 25,7 mm
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • W: 19 mm
    • Greutate: 71 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 1 ″
    • Lățime mm (b): 37,7 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături