Cheie CROW-RING SW.7/8 ″ pătrat interior 3/8 ″ L.45.2 mm

Cod articol: 02490044
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02490044
    EAN / GTIN 4018754004584
    Număr producător 02490044
    L-Număr L60010 6017

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • a: 19 mm
    • Lungime [mm): 45,2 mm
    • S: 23,6 mm
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • W: 17,5 mm
    • Greutate: 62 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 7/8 ″
    • Lățime mm (b): 33,5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături