Cheie CROW-RING SW.11/16 ″ pătrat interior 3/8 ″ L.39.2 mm

Cod articol: 02490038
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02490038
EAN / GTIN 4018754004553
Număr producător 02490038
L-Număr L60010 155

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 17,5 mm
  • Lungime [mm): 39,2 mm
  • S: 20,5 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • W: 14 mm
  • Greutate: 36 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 11/16 ″
  • Lățime mm (b): 27,3 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături