Adaptor de transmisie cu canelură Canelură Gr.8 1/4 ″ pătrat intern 3/8 ″

Cod articol: 02480016
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
    Tip produs Adaptor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02480016
    EAN / GTIN 4018754134762
    Număr producător 02480016
    L-Număr L60010 3148

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • d1: 10,4 mm
    • d2: 19 mm
    • Înălțime mm (h1): 6 mm
    • Înălțime mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
    • Greutate: 27 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 1/4 ″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături