Adaptor 5/16 ″ pătrat interior 3/8 ″

Cod articol: 02470020
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
Tip produs Adaptor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02470020
EAN / GTIN 4018754136384
Număr producător 02470020
L-Număr L60010 2822

Descriere

Descriere:

  • SAE AS 954-E.
  • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Înălțime mm (h1): 6 mm
  • Înălțime mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
  • Greutate: 29 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături