10 mm (3/8″) Soclu articulat SW.3/4 ″ L.57 mm

Cod articol: 02440040
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02440040
EAN / GTIN 4018754004461
Număr producător 02440040
L-Număr L60010 1889

Descriere

Descriere:

  • SAE AS 954-E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 25,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 18 mm
  • Lungime [mm): 57 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 21 mm
  • Greutate: 67 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 3/4 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături