10 mm (3/8″) Soclu articulat SW.9/16 ″ L.48.5 mm

Cod articol: 02440034
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02440034
EAN / GTIN 4018754004430
Număr producător 02440034
L-Număr L60010 1341

Descriere

Descriere:

  • SAE AS 954-E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Lungime [mm): 48,5 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Greutate: 55 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 9/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături