10 mm (3/8″) Soclu articulat SW.7/16 ″ L.47.5 mm

Cod articol: 02440028
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02440028
EAN / GTIN 4018754004416
Număr producător 02440028
L-Număr L60010 1837

Descriere

Descriere:

  • SAE AS 954-E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 15,8 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Lungime [mm): 47,5 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Greutate: 50 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 7/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături