Soclu pivotant de 10 mm (3/8″) SW.5/16 ″ L.45.5 mm

Cod articol: 02440020
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02440020
    EAN / GTIN 4018754173617
    Număr producător 02440020
    L-Număr L60010 3218

    Descriere

    Descriere:

    • SAE AS 954-E.
    • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

    Caracteristică:

    • d1: 11,7 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 7 mm
    • Lungime [mm): 45,5 mm
    • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • t1: 7 mm
    • t2: 12,5 mm
    • Greutate: 50 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături