Etrier de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă cu reglare fină 1/10-1/20 1500 x 300 mm

Cod articol: 0237525
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.500 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0237525
EAN / GTIN 4029713202941
Număr producător 0237525
L-Număr L40510 1277

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Reglare fină
  • Scală Master inferioară
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** și 50 mm (0237 231)
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Etalon vernier de atelier cu lungimi mari ale ciocului, din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare în partea de sus, fără vârfuri de lamă, cu reglare fină, gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt de mare precizie, scalate cu laser și fiecare este cromat mat, având o citire de 0,05 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 1500
  • Limita de eroare (mm): 0,36 mm
  • Limita de eroare (µm): 340 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 300 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături