Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- Standard din fabrică
- Șurub de blocare
- Scală Master inferioară
- Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** și 50 mm (0236 231)
- Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară
Descriere:
Etaloane de atelier cu lungimi mari ale ciocului, din oțel inoxidabil, cromat mat nonius, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de lamă, fără reglare fină, gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt de mare precizie, scalate cu laser și fiecare este cromat mat, având o citire de 0,05 mm. Ambalare: ambalate individual
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 2000
- Limita de eroare (mm): 0,44 mm
- Limita de eroare (µm): 440 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 300 mm
Standard:
Factory standard