Etrier de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă fără reglare fină 1/10-1/20 500 x 250 mm

Cod articol: 0236510
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0236510
    EAN / GTIN 4029713202149
    Număr producător 0236510

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil
    • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
    • Standard din fabrică
    • Șurub de blocare
    • Scală Master inferioară
    • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** și 50 mm (0236 231)
    • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

    Descriere:

    Etaloane de atelier cu lungimi mari ale ciocului, din oțel inoxidabil, cromat mat nonius, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de lamă, fără reglare fină, gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt de mare precizie, scalate cu laser și fiecare este cromat mat, având o citire de 0,05 mm. Ambalare: cutie de carton

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
    • Limita de eroare (mm): 0,14 mm
    • Limita de eroare (µm): 140 µm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 300 mm

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături