Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- Standard din fabrică
- Șurub de blocare
- Scală Master inferioară
- Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm* și 30 mm** și 50 mm (0236 230)
- Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară
- 3000 mm = standard din fabrică
Descriere:
Etrier de atelier din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de lamă, fără reglaj fin și cu gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt scalate cu laser de înaltă precizie și sunt cromate mat, cu citire de 0,05 mm și 1/128 inch. Ambalare: cutie de carton
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,05 mm
- Limita de eroare (µm): 50 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
- Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm
Standard:
ISO 13385