Etrier de atelier din oțel inoxidabil cu vârfuri de cuțit, cu reglare fină 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Cod articol: 0235524
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.500 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0235524
EAN / GTIN 4029713201630
Număr producător 0235524
L-Număr L40510 704

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • Punctele cuțitului
  • Reglare fină
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm* și 30 mm**
  • Scală Master inferioară
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Calibru RCr. m.sp. m.f. 1/10-1/20 1500 x 200mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 1500
  • Limita de eroare (mm): 0,18 mm
  • Limita de eroare (µm): 180 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 200 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 30 mm

Standard:

ISO 13385

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături