Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- ISO 13385
- Șurub de blocare
- Punctele cuțitului
- Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm* și 30 mm**
- Scală Master inferioară
- Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară
Descriere:
Etrier de atelier din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare în partea superioară, cu vârfuri de cuțit, fără reglaj fin și cu gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt scalate cu laser de înaltă precizie și sunt cromate mat. Citire 0,05 mm. Livrat ambalat individual
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 2000
- Limita de eroare (mm): 0,22 mm
- Limita de eroare (µm): 220 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 200 mm
- Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 30 mm
Standard:
ISO 13385