Cheie CROW-FOOT SW.42 mm cu acționare pătrată 3/8 ″ L.63 mm

Cod articol: 02200042
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02200042
EAN / GTIN 4018754141135
Număr producător 02200042
L-Număr L60010 2410

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 8 mm
  • Lungime [mm): 63 mm
  • S: 37,7 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 125 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 42 mm
  • Lățime mm (b): 70 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături