Cheie CROW-FOOT SW.16 mm cu filet pătrat 3/8 ″ L.37,7 mm

Cod articol: 02200016
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02200016
    EAN / GTIN 4018754003532
    Număr producător 02200016
    L-Număr L60010 99

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • a: 6,3 mm
    • Lungime [mm): 37,7 mm
    • S: 19,9 mm
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • Greutate: 45 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 16 mm
    • Lățime mm (b): 30 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături