Cheie CROW-FOOT SW.12 mm cu acționare pătrată 3/8 ″ L.34,3 mm

Cod articol: 02200012
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02200012
    EAN / GTIN 4018754003495
    Număr producător 02200012
    L-Număr L60010 333

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • a: 6,3 mm
    • Lungime [mm): 34,3 mm
    • S: 18,2 mm
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • Greutate: 37 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 12 mm
    • Lățime mm (b): 25,4 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături