Cheie CROW-FOOT SW.11 mm pătrat interior 3/8 ″ L.32 mm

Cod articol: 02200011
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02200011
EAN / GTIN 4018754149414
Număr producător 02200011
L-Număr L60010 2263

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 6,3 mm
  • Lungime [mm): 32 mm
  • S: 17,4 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 36 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 11 mm
  • Lățime mm (b): 22,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături