Cheie CROW-RING SW.25 mm cu filet pătrat 3/8 ″ L.49.3 mm

Cod articol: 02190025
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02190025
EAN / GTIN 4018754141050
Număr producător 02190025
L-Număr L60010 2828

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 20 mm
  • Lungime [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Greutate: 80 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 25 mm
  • Lățime mm (b): 37,7 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături