Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Scală cromată satin
- ISO 13385
- Șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- O rotație a pointerului cu 0217 = 2 mm cu 0218 = 1 mm
- Măsurare cu patru căi
Descriere:
Calibru de ceas din oțel inoxidabil, scală cromată mată, cu șurub de blocare în partea superioară, cu puncte în cruce, 1 rotație a indicatorului = 1 mm, măsurare de 4 ori, citire 0,01 mm. Ambalare: cutie de plastic
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm
Standard:
EN ISO 3650