Adaptor 13 mm hexagonal 3/8 ″

Cod articol: 02181013
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
Produkto rūšis adapter

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02181013
EAN / GTIN 4018754141012
Număr producător 02181013
L-Număr L60010 3332

Descriere

Aprašymas:

  • HPQ® high-performance steel, burnished
  • Caution! Modified torque wrench settings

Požymis:

  • d1: 19,3 mm
  • d2: 19 mm
  • Height mm (h1): 9,2 mm
  • Height mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Square drive [inch]: 3/8 ″
  • Weight: 55 g
  • Width across flats [mm]: 13 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături