Adaptor 10 mm hexagonal 3/8 ″

Cod articol: 02181010
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
    Tip produs Adaptor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02181010
    EAN / GTIN 4018754141005
    Număr producător 02181010
    L-Număr L60010 2023

    Descriere

    Descriere:

    • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • d1: 15,6 mm
    • d2: 19 mm
    • Înălțime mm (h1): 8 mm
    • Înălțime mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
    • Greutate: 40 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături