Adaptor 9 mm hexagonal 3/8 ″

Cod articol: 02181009
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
Tip produs Adaptor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02181009
EAN / GTIN 4018754140992
Număr producător 02181009
L-Număr L60010 4131

Descriere

Descriere:

  • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • d1: 14 mm
  • d2: 19 mm
  • Înălțime mm (h1): 8 mm
  • Înălțime mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
  • Greutate: 40 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 9 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături