Soclu articulat SW.10 mm L.140 mm

Cod articol: 02180010
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02180010
    EAN / GTIN 4018754138845
    Număr producător 02180010
    L-Număr L60010 4734

    Descriere

    Descriere:

    • foarte lung
    • Pentru bujii incandescente greu accesibile
    • unitate pătrată internă de 3/8″
    • 10 mm, de exemplu pentru Renault, VW/Audi TDI
    • 12 mm, de exemplu pentru BMW, Mercedes-Benz (201, 202 cu tehnologie cu patru supape), Ford, Opel,

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 140 mm
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • Greutate: 138 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături