Inserție INHEX de 10 mm (3/8″) SW.9 mm L.57 mm

Cod articol: 02151009
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02151009
EAN / GTIN 4018754181575
Număr producător 02151009
L-Număr L60010 3706

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • DIN 7422
  • Lungimi speciale
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 57 mm
  • L2: 25 mm
  • Nr.: 1049/9
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 9 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 62 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături