Soclu bujie de 10 mm (3/8″) SW.16-5/8″ L.85 mm

Cod articol: 02140036
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02140036
EAN / GTIN 4018754003242
Număr producător 02140036
L-Număr L60010 845

Descriere

Descriere:

  • lungă
  • cu magnet
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 21,8 mm
  • d2: 25,5 mm
  • Lungime [mm): 85 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 72,9 mm
  • Greutate: 180 g
  • Lățimea pe laturi [mm și inch]: 16-5/8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături