3/8 ″ Soclu SW.32 mm

Cod articol: 02111032
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02111032
EAN / GTIN 4018754164837
Număr producător 02111032
L-Număr L60010 3937

Descriere

Descriere:

  • Pentru a scoate și a instala capacul carcasei filtrului de ulei la schimbarea elementului filtrului de ulei

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 43 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Tip: z. de exemplu, Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Greutate: 130 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 32 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături