10 mm (3/8″) Inserție de soclu cu balamale Inserție internă TORX E8 L.43 mm

Cod articol: 02070008
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02070008
EAN / GTIN 4018754002719
Număr producător 02070008
L-Număr L60010 1303

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburi externe TORX®
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Lungime [mm): 43 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: E8
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 56 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături