10 mm (3/8″) Soclu articulat SW.11 mm L.47.5 mm

Cod articol: 02040011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 02040011
EAN / GTIN 4018754002474
Număr producător 02040011
L-Număr L60010 2562
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 15,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Lungime [mm): 47,5 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Greutate: 55 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 11 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături