Tsch-MS șurub din oțel inoxidabil, citire fără paralaxă, ghidaj V, 1/20-1/128, 150x40mm

Cod articol: 0203501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0203501
    EAN / GTIN 4029713200527
    Număr producător 0203501
    L-Număr L40510 138

    Descriere

    Execuţie:

    • Lectură fără paralaxi
    • Ghidaj dublu prisma cu caracteristici excelente de alunecare
    • Oțel inoxidabil
    • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
    • ISO 13385
    • Șurub de blocare cu setare redusă
    • În interiorul punctelor transversale
    • Măsurare cu patru căi
    • Include masa filetului

    Descriere:

    Calibru de buzunar (vernier) cu citire fără paralaxă și ghidaj prismatic dublu, din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu șurub de blocare în partea inferioară, cu puncte de încrucișare, permite măsurarea de 4 ori, incl. tabel de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
    • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
    • Limita de eroare (µm): 50 µm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături