10 mm (3/8″) Soclu Spline-Drive Spline SW.7/16 ″ L.28 mm

Cod articol: 02011014
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02011014
    EAN / GTIN 4018754109159
    Număr producător 02011014
    L-Număr L60010 1383

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

    Caracteristică:

    • d1: 16 mm
    • d2: 17,3 mm
    • d3: 10,4 mm
    • Lungime [mm): 28 mm
    • Profil de ieșire: Spline-Drive
    • Dimensiune Profil de ieșire: 14
    • Interior pătrat (inch): 3/8″
    • t1: 11 mm
    • t2: 14,5 mm
    • Greutate: 37 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 7/16 ″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături