Șurubelniță cu canelură de 10 mm (3/8″) Canelură SW.3/8 ″ L.26,5 mm

Cod articol: 02011012
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02011012
EAN / GTIN 4018754109142
Număr producător 02011012
L-Număr L60010 2231

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Lungime [mm): 26,5 mm
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 12
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 15 mm
  • Greutate: 24 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 3/8 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături