DH 330 Mașină de rabotat în grosime

Cod articol: 0200033000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0200033000
EAN / GTIN 4003665424477
Număr producător 0200033000

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru utilizare mobilă datorită greutății reduse
  • Unelte stabile pentru o avansare uniformă a piesei de prelucrat
  • Reglare convenabilă a înălțimii prin manivelă manuală
  • Reglare simplă a înălțimilor de degajare obișnuite prin puncte de declanșare
  • Motor universal puternic pentru o acționare cu cuplu mare și un model de rindeluire uniformă
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Reglarea precisă a grosimii așchiilor pentru o rindeluire rapidă și precisă
  • Mesele mari de avans și de preluare susțin trecerea pieselor de lucru lungi
  • Blocajul frezei de rindeluire previne ajustarea neintenționată a setării de preluare a așchiilor

    Conţinut
  • 2 cuțite de rindeluire reversibile HSS încorporate, macetă de împingere, duză de aspirație.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 579 x 857 x 574 mm
  • Numărul de cuțite: 2
  • Masă de îngroșare L x W: 840 x 330 mm
  • Turația arborelui cuțitului: 9800 /min
  • Înălțimea/lățimea pasajului: 152 / 330 mm
  • Diametrul tăișului: 47 mm
  • Greutate: 35 kg
  • Masa de grosime a materialului: Aluminiu turnat; Oțel inoxidabil acoperit
  • Incertitudine K: 4 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1800 W
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Îndepărtarea așchiilor Rabotare în grosime: 0 - 3 mm
  • Viteza de avans: 7 m/min

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături