Patenți Combi cu parghie mare cu manşoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranţe împotriva căderii vopsit negru 225 mm

Cod articol: 02 02 225 T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 02 02 225 T
    EAN / GTIN 4003773079934
    Număr producător 02 02 225 T
    L-Număr L70010 1785

    Descriere

    Descriere:

    • 35 % economie de forță față de cleștii combinați convenționali
    • Cu muchii tăioase (duritate aprox. 63 HRC) pentru utilizare intensă
    • lucru mai ușor datorită transmisiei optimizate
    • Tăiați mai ușor, prindeți, îndoiți și trageți cu putere
    • margine de tăiere lungă pentru cabluri mai groase
    • cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde pentru o utilizare versatilă
    • Spațiu de lumină precis și minim între fălcile de prindere, care asigură funcționarea optimă a tăișurilor de tăiere
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 63 HRC
    • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
    • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,5 mm
    • Valoare de tăiere Cablu de Cu, torsadat: Ø 14.0mm
    • Valoarea de tăiere Cu-cablu, torsadat: 25.0mm²
    • Protecție împotriva căderilor: da
    • negru fosfatat
    • cu manșoane multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
    • Unelte cu cablu
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare