Execuţie:
- Funcționare lină datorită suprafeței de ghidare cu două straturi
- Oțel inoxidabil
- Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- ISO 13385
- În interiorul punctelor transversale
- Scală Master inferioară
- Măsurare cu patru căi
- Include masa filetului
Descriere:
Calibru de buzunar SOFT-SLIDE cu șurub de blocare, cu funcționare deosebit de lină, din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu puncte de trecere. Gradația principală este coborâtă. Posibilitatea de măsurare de 4 ori, inclusiv masa de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Niciuna
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,05 mm
- Limita de eroare (µm): 50 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 60 mm
Standard:
EN ISO 3650