Descriere:
Domeniu de măsurare: 100 mm
Carcasă: metal
Bruton de prindere: oțel inoxidabil
Tip de măsurare: oțel inoxidabil
Unități: mm/in
Număr de butoane: 3
Rezoluție: 0,001 mm
Clasă de protecție: IP54
Forță de măsurare: 1,8 ÷ 3,8 N
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul domeniu de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 6 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe domeniul parțial de măsurare (MPEp, 1 mm): 3,2 µm
Limita de repetabilitate (MPEr): 2 µm
Standard:
Dimensiuni: EN ISO 463
Performanțe: Standardul producătorului
Dimensiuni:
Filetul pentru inserțiile de măsurare: M2.5
Axă de prindere: Ø 8 mm
Lamă de cântar, Ø: 60 mm
Inclus în livrare:
Diametru cu inserție de măsurare cu bilă încorporată Ø 3 mm
Raport de măsurare
Ghid de pornire rapidă