Descriere:
Domeniu de măsurare: 25 mm
Carcasă: metal
Echeie de prindere: oțel inoxidabil
Tip de măsurare: oțel inoxidabil
Unități: mm/in
Număr de butoane: 3
Rezoluție: 0,001 mm
Clasă de protecție: IP67
Forță de măsurare: 0,65 ÷ 1,8 N
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul domeniu de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 4 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe domeniul parțial de măsurare (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Limita de repetabilitate (MPEr): 2 µm
Standard:
Dimensiuni: EN ISO 463
Performanțe: Standardul producătorului
Dimensiuni:
Filetul pentru inserțiile de măsurare: M2.5
Axă de prindere: Ø 8 mm
Lamă de cântar, Ø: 60 mm
Inclus în livrare:
Diametru cu inserție de măsurare cu bilă încorporată Ø 3 mm
Raport de măsurare
Ghid rapid de pornire