Descriere:
Domeniu de măsurare: 12,5 mm
Carcasă: metal
Bruton de prindere: oțel inoxidabil
Tip de măsurare: oțel inoxidabil
Unități: mm/in
Număr de butoane: 1
Rezoluție: 0,01 mm
Clasă de protecție: IP54
Forță de măsurare: 0,5 ÷ 0,9 N
Deviație de măsurare a afișajului pe întregul domeniu de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 10 ± 1 cifră µm
Deviația de măsurare a afișajului pe domeniul parțial de măsurare (MPEp, 1 mm): 8 µm
Limita de repetabilitate (MPEr): 2 µm
Standard:
Dimensiuni: EN ISO 463
Performanțe: Standardul producătorului
Dimensiuni:
Filetul pentru plăcuțele de măsurare: M2.5
Axă de prindere: Ø 8 mm
Lamă de cântar, Ø: 45 mm
Inclus în livrare:
Diametru cu inserție de măsurare cu bilă încorporată Ø 3 mm
Raport de măsurare
Ghid rapid de pornire