Vernier de buzunar vernier șurub din oțel inoxidabil 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Cod articol: 0189501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0189501
    EAN / GTIN 4029713200442
    Număr producător 0189501

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil
    • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
    • ISO 13385
    • În interiorul punctelor transversale
    • Scală Master inferioară
    • Măsurare cu patru căi
    • Include masa filetului

    Descriere:

    Calibru de buzunar din oțel inoxidabil, piesele de citire cromate mat, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu șurub de blocare în partea superioară, cu puncte în cruce, gradație principală coborâtă, permite măsurarea de 4 ori, inclusiv tabel de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
    • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
    • Limita de eroare (µm): 50 µm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături