Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- ISO 13385
- În interiorul punctelor transversale
- Scală Master inferioară
- Măsurare cu patru căi
- Include masa filetului
Descriere:
Calibru de buzunar din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mat, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu blocare momentană, cu puncte de trecere, gradație principală coborâtă, permite măsurarea de 3 ori, inclusiv tabel de filetare pe spate. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Niciuna
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,05 mm
- Limita de eroare (µm): 50 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 50 mm
Standard:
EN ISO 3650