Descriere:
Standard: ISO 9493
Spațiu de măsurare: 1,2 mm
Spațiu de măsurare / revoluție: 0,2 mm
Scală rotundă: 0 ÷ 10 ÷ 20
Forță de măsurare: 0,2 N
Rezoluție: 0,002 mm
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul interval de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 20 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul domeniu de măsurare (MPEtot, cu tija care se retrage și se extinde): 26 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/10 de rotație (MPEp 1/10): 2 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/2 de rotație (MPEp 1/2): 6 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1 rotație (MPEp 1): 10 µm
Limită de repetabilitate (MPEr): 1,5 µm
Spațiu de inversare a valorii măsurate (MPEh): 8 µm
Carcasă: metal
Inserție de măsurare cu bilă: carbură
Lama scării rotativă
Direcția de citire: sensul acelor de ceasornic
Dimensiuni:
Filetul pentru inserția de măsurare: M1.6
Lama scării, Ø: 40 mm
Lungimea inserției de măsurare: 36 mm
Inclus în livrare:
Dispozitiv de măsurare cu pârghie senzor cu inserție de măsurare cu bilă încorporată, Ø 2 mm
Cheie pentru montarea inserției de măsurare
Taxă de prindere Ø 4 mm
Taxă de prindere Ø 8 mm
Raport de măsurare