Descriere:
Standard: ISO 9493
Spațiu de măsurare: 3 mm
Spațiu de măsurare / revoluție: 1 mm
Scală rotundă: 0 ÷ 50 ÷ 100
Forță de măsurare: 0,2 N
Rezoluție: 0,01 mm
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul interval de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 20 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe întregul domeniu de măsurare (MPEtot, cu tija care se retrage și se extinde): 26 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/10 de rotație (MPEp 1/10): 6 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/2 de rotație (MPEp 1/2): 10 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1 rotație (MPEp 1): 12 µm
Limită de repetabilitate (MPEr): 3 µm
Spațiu de inversare a măsurării (MPEh): 7 µm
Carcasă: metal
Inserție de măsurare cu bilă: carbură
Cadran rotativ
Direcția de citire: în sensul acelor de ceasornic
Dimensiuni:
Filetul pentru inserția de măsurare: M1.6
Lama scării, Ø: 27 mm
Lungimea inserției de măsurare: 36 mm
Inclus în livrare:
Dispozitiv de măsurare cu pârghie senzor cu inserție de măsurare cu bilă încorporată, Ø 2 mm
Cheie pentru montarea inserției de măsurare
Arbore de prindere Ø 4 mm
Arbore de prindere Ø 8 mm
Raport de măsurare