Descriere:
Standard: ISO 9493
Spațiu de măsurare: 1,5 mm
Spațiu de măsurare / revoluție: 0,5 mm
Scală rotundă: 0 ÷ 25 ÷ 50
Forță de măsurare: 0,35 N
Rezoluție: 0,01 mm
Deviație de măsurare a afișajului pe întregul interval de măsurare (MPEe, cu tijă retractabilă): 10 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe întreaga gamă de măsurare (MPEtot, cu tija care se retrage și se extinde): 13 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/10 de rotație (MPEp 1/10): 3 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1/2 de rotație (MPEp 1/2): 5 µm
Deviația de măsurare a afișajului pe un interval de 1 rotație (MPEp 1): 6 µm
Limita de repetabilitate (MPEr): 3 µm
Spațiul de inversare a valorii măsurate (MPEh): 3 µm
Carcasă: metal
Inserție de măsurare cu bilă: metal dur
Lama scării rotativă
Direcția de citire: sensul acelor de ceasornic
Dimensiuni:
Filetul pentru inserția de măsurare: M1.6
Lama scării, Ø: 27 mm
Lungimea inserției de măsurare: 18 mm
Inclus în livrare:
Manometru cu pârghie senzor cu inserție de măsurare cu bilă încorporată, Ø 2 mm
Cheie pentru montarea inserției de măsurare
Echeie de prindere Ø 4 mm
Echeie de prindere Ø 8 mm
Raport de măsurare