Manometru cu buton, din alamă dură, cu vernier, 100 x 25 mm

Cod articol: 0180320
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0180320
EAN / GTIN 4029713026141
Număr producător 0180320
L-Număr L40510 1642

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din alamă tare
  • Standard din fabrică

Descriere:

Knob calibru alamă tare

Caracteristică:

  • Material: Alamă
  • Citire: 0,1 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 100
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 25 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături