Soclu de 6,3 mm (1/4″) SW.9/16 ″ L.50 mm

Cod articol: 01640034
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01640034
EAN / GTIN 4018754001736
Număr producător 01640034
L-Număr L60010 937

Descriere

Descriere:

  • lungă
  • ASME B 107,1, Fed. Specificație. GGG-W-641, SAE CA 954-E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Înălțime mm (h): 20 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 15 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Greutate: 55 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 9/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături