6,3 mm (1/4″) cu canelură de 6,3 mm (1/4″) cu canelură Spline Gr.8 SW.1/4 ″ L.32 mm

Cod articol: 01542016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 01542016
EAN / GTIN 4018754170876
Număr producător 01542016
L-Număr L60010 3774
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 32 mm
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 8
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 16 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături