6,3 mm (1/4″) Soclu articulat SW.9/16 ″ L.37,5 mm

Cod articol: 01541034
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01541034
EAN / GTIN 4018754146772
Număr producător 01541034
L-Număr L60010 2260

Descriere

Descriere:

  • Design foarte scurt
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Lungime [mm): 37,5 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Greutate: 25 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 9/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături